BTICINO - Termostato con pantalla Axolute MyHOME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - 0...40 °C
Material - Plástico
Sonda de longitud - 0 mm
Longitud de cable de conexión - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
H4691
Ref.Sonepar
141284
EAN
8005543498040
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
0...40 °C
Material:
Plástico
Sonda de longitud:
0 mm
Longitud de cable de conexión:
0 m
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


