BTICINO - Termostato con pantalla Livinglight MyHOME

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Termostato con pantalla Livinglight MyHOME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abrazadera

  • Intervalo de medición - 0...40 °C

  • Material - Plástico

  • Sonda de longitud - 0 mm

  • Longitud de cable de conexión - 0 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LN4691

Ref.Sonepar

141418

EAN

8005543498057

Modelo:

Abrazadera

Intervalo de medición:

0...40 °C

Material:

Plástico

Sonda de longitud:

0 mm

Longitud de cable de conexión:

0 m

Termostato de empotrar con pantalla retroiluminada. Puede utilizarse para controlar la temperatura de una zona individual, independientemente de que se instale una unidad central como parte del sistema o no - 2 módulos.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO