BTICINO - Termostato de ambiente con conmutador "verano/inverno" Màtix 2A -230V - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 0...40 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM5712
Ref.Sonepar
507853
EAN
8012199670591
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
0...40 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
P
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.1...0.1 K
Diferencial ajustable:
no
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
2
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión de contacto máxima:
240 V
Carga máxima de contacto:
2 A
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Prueba de explosión:
no
Color:
Blanco
Altura:
48 mm
Anchura:
44 mm
Profundidad:
47 mm
Clase de control de temperatura:
I
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


