BTICINO - Termostato de ambiente electrónico Light Now - 2 módulos - Stone - YG4441
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
YG4441
Ref.Sonepar
1285748
EAN
8005543751954
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
230 V CA
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
10...30 °C
Sensor externo:
no
Retroalimentación térmica:
Ninguno
Característica de control:
P
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.1...0.1 K
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
no
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Otros
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
2
Con visualizador:
no
Funcionamiento:
Giro
Operación en segundo plano:
no
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
250 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
IP30
Grado de protección (NEMA):
Otros
Prueba de explosión:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7008
Altura:
45 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
50 mm
Clase de control de temperatura:
I
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


