BTICINO - Termostato electrónico programable con 6 programas Livinglight - 2 módulos - Tech
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación - Batería
Conexión - Tres/cuatro hilos
Con receptor - no
Intervalo de medición - 0...40 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NT4451
Ref.Sonepar
451030
EAN
8012199813769
Modelo:
Abierto/cerrado
Tipo de fuente de alimentación:
Batería
Conexión:
Tres/cuatro hilos
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
0...40 °C
Sensor externo:
sí
Característica de control:
P
Apto para calefacción:
sí
Número de salidas del calentador:
1
Apto para refrigeración:
sí
Número de salidas de refrigeración:
1
Válvula diferencial:
0.1...0.1 K
Diferencial ajustable:
sí
Temperatura de lectura:
sí
Con indicador de sonido:
no
Tipo de palpador:
Sensor de resistencia
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
3
Con visualizador:
sí
Funcionamiento:
Botón
Con circuito de agua del grifo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tensión de contacto máxima:
240 V
Carga máxima de contacto:
5 A
Grado de protección (IP):
Otros
Grado de protección (NEMA):
Otros
Prueba de explosión:
no
Color:
Plata
Altura:
44 mm
Anchura:
66 mm
Profundidad:
47 mm
Clase de control de temperatura:
I
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


