BTICINO - Termostato Living Now KNX - KG4691F3KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de regulación on/off - sí
Tipo de regulación modulante - sí
Protocolo de comunicación - Otros
Tipo de fuente de alimentación - Otros
Conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KG4691F3KNX
Ref.Sonepar
1233342
EAN
8005543741467
Tipo de regulación on/off:
sí
Tipo de regulación modulante:
sí
Protocolo de comunicación:
Otros
Tipo de fuente de alimentación:
Otros
Conexión:
Otros
Con receptor:
no
Intervalo de medición:
5...45 °C
Sensor externo:
no
Característica de control:
PID
Adaptable:
no
Apto para calefacción:
sí
Apto para refrigeración:
sí
Ventilación:
sí
Diferencial ajustable:
sí
Tipo de palpador:
Otros
Temperatura de lectura:
sí
Con visualizador:
sí
Interruptor de horas extras:
sí
Con circuito de agua del grifo:
no
Funcionamiento:
Pantalla táctil
Apropiado para control de calefacción bajo suelo:
sí
Posibilidad de funcionamiento remoto:
sí
Con detector de presencia:
no
Sistema de control dependiente del tiempo:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Color:
Negro
Anchura:
44.7 mm
Profundidad:
30.2 mm
Altura:
86 mm
Consumo de energía en standby (solstandby):
0.3 W
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


