BTICINO - Timbre de bronce 230Vca Light Now - 1 módulo - Blanco - YW4351V230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Blanco
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YW4351V230
Ref.Sonepar
1277726
EAN
8005543745083
Receptáculo de color:
Blanco
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
8...8 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
80 dB
Inalámbrico:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (sistema modular):
1
Anchura en módulos:
22.5
Anchura:
22.5 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
43 mm


