BTICINO - Toma 8 contactos Livinglight

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Toma 8 contactos Livinglight

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma

  • Tipo de conector - Otros

  • Apantallado - no

  • Categoría - Otros

  • Tipo de conexión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

336984

Ref.Sonepar

90396

EAN

8012199443560

Modelo:

Toma

Tipo de conector:

Otros

Apantallado:

no

Categoría:

Otros

Tipo de conexión:

Otros

Herramienta especial necesaria:

no

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

sí

Apto para conductor de cable litz:

sí

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Toma de 8 vías Livinglight Tech para instalación de sobremesa de unidades interiores preparadas y central de conserjería art. 346310.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO