BTICINO - Toma de fibra óptica Living Light ST dúplex blanco - N4268ST

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Toma de fibra óptica Living Light ST dúplex blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en superficie - no

  • Instalación de conductos - no

  • Empotrada en suelo - no

  • Tipo de fijación - Bloquear en posición

  • Tipo de conector - ST/SC-Duplex

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4268ST

Ref.Sonepar

734036

EAN

8012199355191

Montaje en superficie:

no

Instalación de conductos:

no

Empotrada en suelo:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Tipo de conector:

ST/SC-Duplex

Color:

Blanco

Placa central:

sí

Con espacio para la etiqueta:

no

Disminución de tensión:

no

Reserva de cable:

no

Dirección de salida:

Recto

Tapa protección contra el polvo:

Obturador

Toma de fibra óptica con 2 conectores ST dúplex equipada con persianas. Sirve para conectar 2 fibras (equipadas con sus conectores). Se suministra con tapas protectoras.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO