BTICINO - Toroide para sensor de energía ref. F520 - 9x2,5mm² máximo

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Toroide para sensor de energía ref. F520 - 9x2,5mm² máximo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3523

Ref.Sonepar

132596

EAN

8005543402054

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Directo/transformador

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Clase de precisión:

2

Toroides adicionales para el medidor de barras con tres entradas para toroides, artículo F520, y actuador con sensor, artículo F522, para la medida de la corriente de fuga a tierra.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO