BTICINO - Videoportero HOMETOUCH 7" con integración domótica MyHOME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3488
Ref.Sonepar
258239
EAN
8005543612033
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
sí
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Sistemas de montaje:
Elemento de control
Modelo:
Cuadro de control
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Función táctil:
sí
Interfaces adicionales:
Ethernet
Conexión de bus incluida:
sí
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Otros
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9005
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


