BTICINO - Visera para la lluvia de la LÍNEA 3000 - Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material frontal - Aluminio
Altura de placa frontal - 205 mm
Anchura de placa frontal - 122 mm
Profundidad constructiva - 46 mm
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343053
Ref.Sonepar
838525
EAN
8005543674987
Material frontal:
Aluminio
Altura de placa frontal:
205 mm
Anchura de placa frontal:
122 mm
Profundidad constructiva:
46 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistema de instalación:
Otros
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


