BTICINO - Zumbador 230Vca Light Now - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 12 A
Grado de protección (IP) - IP20
Ruido - 80 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YW4356V230
Ref.Sonepar
1193683
EAN
8005543745120
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
12 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
80 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
sí
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


