BTICINO - Zumbador Living Now - 12VA 230 Vca - 80dB -1 módulo - K4356V230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 12 A
Grado de protección (IP) - IP21
Ruido - 80 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K4356V230
Ref.Sonepar
452009
EAN
8005543610619
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
12 A
Grado de protección (IP):
IP21
Ruido:
80 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Barnizado
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
sí
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


