BTICINO - Zumbador Livinglight - 8VA 230 Vca - 75dB - 1 módulo - Blanco - N4356/230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.03 A
Grado de protección (IP) - IP20
Ruido - 80 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4356/230
Ref.Sonepar
38669
EAN
8012199005768
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.03 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
80 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Barnizado
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Montaje
Transformador incorporado:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


