BTICINO - Zumbador Luna - 8VA 230 Vca - 74dB - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Negro
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C4356/230
Ref.Sonepar
127412
EAN
8012199438764
Receptáculo de color:
Negro
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
12...12 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Ruido:
80 dB
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
1
Anchura en módulos:
21.9
Anchura:
21.9 mm
Altura:
47 mm
Profundidad:
43.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


