BTICINO - Zumbador Màtix - 8VA 230Vca - 74dB - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Grado de protección (IP) - IP20
Ruido - 80 dB
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM5048
Ref.Sonepar
127335
EAN
8012199663531
Tipo de corriente:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
80 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


