CABLES RCT - ARAFLEX VV-K 0.6/1KV 8G1,5 MM² CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 8
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6108015019
Ref.Sonepar
RCTC6108015019
EAN
8429642011991
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
8
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Con conductor de protección:
sí
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Un producto de CABLES RCT
Descubra la serie CABLES RCT


