CABLES RCT - MANGUERA MAN H05VV-F 2X1 NG.(RO.100M)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 2
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4202001015
Ref.Sonepar
416405
EAN
8429642007550
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
2
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Identificación del conductor:
Color
Con conductor de protección:
sí
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Tensión nominal U0:
300 V
Tensión nominal U:
500 V
Un producto de CABLES RCT
Descubra la serie CABLES RCT


