CAHORS - Abrazadera M10/150-HF - 0572025-H

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Abrazadera M10/150-HF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0572025-H

Ref.Sonepar

347372

EAN

8430028070839

Abrazadera M10/150-HF. Utilizadas para la suspensión de redes aéreas a un cable fiador de acero, o bien, a una red trenzada existente. Se fabrican en tres tipos de material: acero plastificado, acero inoxidable plastificado y material sintético. Fleje de acero plastificado para asegurar el aislamiento y proteger contra la corrosión. Todas las abrazaderas se pueden suministrar con un Accesorio fijación Fiador, añadiendo a la designación y referencia de la abrazadera F3, F4 ó F6, en función del, de diámetro del fiador.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS