CAHORS - Abrazadera sintética A-610-B 610mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0580167-B
Ref.Sonepar
910786
EAN
8499213407041
Abrazadera sintética A-610-B 610mm. Características: abrazadera de cinta dentada o poliamida o nylon. Instalación herramienta. Color negro. Usos a que va destinado: Reunir las fases del haz en las salidas de las suspensiones y amarres en redes tensadas, u otras aplicaciones del mismo estilo. Haces 3x150A/54,6AlM. Diámetro aproximado del haz 45 mm
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS