CAHORS - AFRODITA LED 300MM SINGLE EMISSION
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0931100
Ref.Sonepar
1030940
EAN
8499215135874
Puerta para nichos PPN4530 estándar es una pieza con envolvente CGP de 100 A indicada para montaje CGP 1-63/100 y CGP7-63/100. Así, la puerta con cierre triangular y espesor de 2 mm cuenta con unas dimensiones de nicho de 450x300x200mm. Además, la pieza se enmarca dentro de la gama de puertas metálicas para nichos, línea que ofrece el producto con diferente envolvente, montaje y dimensión.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS