CAHORS - Armario de distribución y protección MAXINTER base T1 250A - 0470935
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0470935
Ref.Sonepar
347311
EAN
8430028481574
Armario de distribución y protección MAXINTER base T1 250A. Características: bases seccionables en carga, tamaño 1, 250 A. Armario de poliéster tipo SUPERINTER. Pletina de Cu de neutro rígido. Tornillería de acero inoxidable engastada. Cierre de triple acción con llave normalizada por Viesgo. Botella para entrada y salida de cables. Esquema AV 08
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS