CAHORS - Armario de distribución y protección PANINTER base T1 250A - 0470934
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0470934
Ref.Sonepar
347084
EAN
8430028471759
Armario de distribución y protección PANINTER base T1 250A. Características: bases seccionables en carga, tamaño 1, 250 A. Armario de poliéster tipo SUPERINTER. Pletina de Cu de neutro rígido. Tornillería de acero inoxidable engastada. Cierre de triple acción con llave normalizada por Viesgo. Botella para entrada y salida de cables. Esquema AV 08