CAHORS - ARMARIO DISTR.PROT.3 NEOZED 100A T1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0470935-3NB
Ref.Sonepar
1103959
EAN
8430028504310
Armario de distribución y protección con 3 NEOZED 100A T1 250A. Características: bases seccionables en carga, tamaño 1, 250 A. Armario de poliéster tipo SUPERINTER. Pletina de Cu de neutro rígido. Tornillería de acero inoxidable engastada. Cierre de triple acción con llave normalizada por Viesgo. Botella para entrada y salida de cables. Esquema AV 08
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS