CAHORS - Armario TPD 77-T para contador trifásico electrónico con reparto - 0472400

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Armario TPD 77-T para contador trifásico electrónico con reparto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0472400

Ref.Sonepar

347098

EAN

8430028506475

Armario TPD 77-T para contador trifásico electrónico con reparto. Características: armario, con tejadillo autoventilado, de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo TPD-107. Cierre de tres puntos con llave normalizada por Viesgo. Panel de poliéster de 6 mm, troquelado para un contador trifásico electrónico y fijación de los transformadores de intensidad, tipo CAP. placa precintable, aislante y transparente de policarbonato. Una pletina de Cu de 30x3 con tornillos M12 para el neutro. Kit de alimentación modem. Conos entrada y salida de cables. Cable del tipo H07Z-R, de 4 mm2 para el circuito de tensión y de 2,5 mm2 para el circuito de intensidad, según Norma UNE 21027/9. Cableado con canaleta por la parte trasera de la placa.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS