CAHORS - Armario TPD 77-T y TPD 77 para contador trifásico con reparto - 0471062-BUC

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Armario TPD 77-T y TPD 77 para contador trifásico con reparto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0471062-BUC

Ref.Sonepar

420903

EAN

8430028504266

Armario TPD 77-T y TPD 77 para contador trifásico con reparto. Suministro trifásico industrial exterior con reparto según NV-IE02. Características: armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio tipo TPD y TPD. Cierres de triple acción con llave normalizada por Viesgo. Panel de poliéster troquelado para un contador trifásico electrónico, cuerpo superior. placa precintable, aislante y transparente de policarbonato. Cable de 16 mm2 H07Z-R, según Norma UNE 21027/9. Un borne fijo de 35 mm2 para neutro. Tres bases cortacircuitos tipo BUC, tamaño 00. Bases seccionables en carga, tamaño 1, 250 A. Pletina de Cu de neutro rígido. Tornillería de acero inoxidable engastada. Botella para entrada y salida de cables.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS