CAHORS - AV6.06 EON

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - AV6.06 EON

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0235744

Ref.Sonepar

970531

EAN

8499214231317

Módulo medida individual AV.06-M con 2 contador monofásico. Características: Módulo de poliéster sistema UNINTER. Panel de poliéster troquelado para un contador trifásico electrónico. Panel para fijación de los transformadores de intensidad, tipo CAP. placa precintable, aislante y transparente de policarbonato. Una pletina de Cu de 30x3 con tornillos M12 para el neutro. Kit de alimentación modem. Conos entrada y salida de cables. Cable del tipo H07Z-R, de 4 mm2 para el circuito de tensión y de 2,5 mm2 para el circuito de intensidad, según Norma UNE 21027/9. Cableado con canaleta por la parte trasera de la placa.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS