CAHORS - Base caja general de protección 400A ESQ - 0446153
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0446153
Ref.Sonepar
130268
EAN
8499010469792
Bases caja general de protección 400A ESQ.7/BUC tamaño 2, 400 a con dispositivo extintor de arco y detector de fusión. Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. placa de protección de partes activas.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS