CAHORS - Bornes derivación 2 35mm² 2x150 y 2x35 - 0901717

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Bornes derivación 2 35mm² 2x150 y 2x35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0901717

Ref.Sonepar

597717

EAN

8430028007620

Bornes derivación 2 35mm2 2x150 y 2x35. Utilización: conexión independiente de conductores derivados. Permiten la conexión de 1 o 2 conductores derivados y 2 o 4 conductores derivados. Posibilidad de ensamblar varios bornes entre si, constituyendo un conjunto compacto. Composición: incorporan capuchón de policarbonato transparente, que permite ser colocado mediante presión o mediante 2 tornillos autorroscantes. Para mayor seguridad, este capuchón permite ser precintado

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS