CAHORS - Caja CPD paso línea 240mm2 y 1 derivación 150mm² - 0560183
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0560183
Ref.Sonepar
202949
EAN
8430028015335
Caja CPD paso línea 240mm2 y 1 derivación 150mm2. Características: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 437 UNE 20 324. Cuatro bornes de entrada de capacidad según necesidades. Ocho deribornes derivación de línea.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS