CAHORS - Caja CPM1 D2 SEVILLANA ENDESA - 0256825-02

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja CPM1 D2 SEVILLANA ENDESA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0256825-02

Ref.Sonepar

312140

EAN

8430028461545

Caja CPM1 D2 SEVILLANA ENDESA. Capacidad para un contador monofásico de energía activa, simple o doble tarifa y un interruptor horario. Panel troquelado para un contador monofásico y reloj. Dos mirillas de policarbonato transparente resistente a los U. V. Dos bases fusibles tamaño 22x58, 100 a con tapabases precintable y bornes bimetálicos a la entrada, para cable de hasta 50 mm2, siendo de doble piso en el neutro para poner a tierra. neutro con tubo de cobre estañado. Palanca de corte omnipolar. Precinto en placas. Conexionado conductor de 16 mm2 el cableado de potencia y 1,5 mm2 el cableado de control. Cierre triangular de un punto. Conos ajustables de entrada y salida de cables.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS