CAHORS - Caja CPM2 D4 SEVILLANA ENDESA - 0254511-02

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja CPM2 D4 SEVILLANA ENDESA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0254511-02

Ref.Sonepar

227879

EAN

8430028107474

Caja CPM2 D4 SEVILLANA ENDESA. Capacidad para un contador monofásico o trifásico de energía activa, simple o doble tarifa y un interruptor horario. Panel troquelado para un contador monofásico o trifásico y reloj. Dos mirillas de policarbonato transparente resistente a los U. V. Cuatro bases fusibles tamaño 22x58, 100 a con tapabases precintable y bornes bimetálicos a la entrada para cable de hasta 54,6mm2, siendo de doble piso en el neutro para poner a tierra. neutro con tubo de cobre estañado. Palanca de corte omnipolar. Precinto en placas. Conexionado conductor de 16 mm2 el cableado de potencia y 1,5 mm2 el cableado de control. Cierre triangular de tres puntos. Conos ajustables de entrada y salida de cables.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS