CAHORS - Caja CPM3 D4 SEVILLANA ENDESA - 0255385-02

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja CPM3 D4 SEVILLANA ENDESA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0255385-02

Ref.Sonepar

347041

EAN

8430028107757

Caja CPM3 D4 SEVILLANA ENDESA. Capacidad para dos contadores monofásicos o trifásicos de energía activa, simple o doble tarifa y un interruptor horario. Panel troquelado para dos contadores monofásicos o trifásicos y reloj. Tres mirillas de policarbonato transparente resistente a los U. V. Ocho bases fusibles tamaño 22x58, 100 a con tapabases precintable. Cuatro deribornes bimetálicos de 95 mm2, con capuchón precintable. Neutros con tubo de cobre estañado. Palancas de corte omnipolar. Precinto en placas. Conexionado conductor de 16 mm2 el cableado de potencia y 1,5 mm2 el cableado de control. Cierre triangular de tres puntos. En cara inferior del armario abertura con tapa practicable (mínimo de 400 mm x 100 mm).

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS