CAHORS - Caja de superficie de protección medida CPM3-D/E4/3-CS TPD57 - 0472050-3

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja de superficie de protección medida CPM3-D/E4/3-CS TPD57

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0472050-3

Ref.Sonepar

347096

EAN

8430028494130

Caja de superficie de protección medida CPM3-D/E4/3-CS TPD57. Envolventes de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo TPD 57-T y TPD 57. Panel troquelado para un contador trifásico. Panel para montaje de bases BUC y neutros amovibles. Base de neutro amovible de 160A. Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160A según NI 76. 01. 02. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 10 mm2 para la potencia y 2,5 mm2 para el circuito del reloj. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Tres bases tamaño 1, tipo NHC, con dispositivo extintor de arco y tornillería de conexión M10 de acero inoxidable.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS