CAHORS - Caja derivación cable paso 150mm² derivación MAX - 0560002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0560002
Ref.Sonepar
224941
EAN
8430028071942
Caja derivación cable paso 150mm2 derivación MAX.150. Características: envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Grado de protección IP 437 UNE 20 324. Cuatro bornes de entrada de capacidad según necesidades. Ocho deribornes derivación de línea.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS