CAHORS - Caja general de protección 1-100/BUC 100A - 0442306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0442306
Ref.Sonepar
347272
EAN
8499011727242
Caja general de protección 1-100/BUC 100A. Características: Montaje en acometidas aéreas (superficial) o subterráneas (en hueco de nicho). Bases tamaño 00, 100A. Bornes bimetálicos de entrada para cable de hasta 50 mm2.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS