CAHORS - Caja general de protección 10 250/400 BUC T-1 - 0446440

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja general de protección 10 250/400 BUC T-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0446440

Ref.Sonepar

199071

EAN

8430028006562

Caja general de protección 10 250/400 BUC T-1. Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060, cuba fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa de policarbonato transparente. Tres bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y detector de fusión. neutro amovible con pletina de conexión para terminales. Las conexiones eléctricas se efectúan con tornillería de acero inoxidable. Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos hasta240 mm2.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS