CAHORS - Caja general de protección 100A T-00 ESQ - 0442301-EN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0442301-EN
Ref.Sonepar
462867
EAN
8430028101144
Caja general de protección 100A T-00 ESQ.7. Características: Montaje en acometidas aéreas (superficial) o subterráneas (en hueco de nicho). Bases tamaño 00, 100A. Bornes bimetálicos de entrada para cable de hasta 50 mm2.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS