CAHORS - Caja general de protección 11 250/250/400 BUC T-1 - 0446441
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0446441
Ref.Sonepar
217225
EAN
8430028029530
Caja general de protección 11 250/250/400 BUC T-1. Envolvente de doble aislamiento, tipo UNINTER módulo 7060, cuba fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa de policarbonato transparente. Seis bases de 250 A, con dispositivo extintor de arco y detector de fusión. Dos neutros amovibles con pletina de conexión para terminales. La unión entre bases de la misma polaridad se realiza mediante conexiones de cobre aisladas. Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos hasta 240 mm2. placa de protección de partes activas.


