CAHORS - Caja general de protección 40A (14x51) esquema 1-2

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja general de protección 40A (14x51) esquema 1-2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0440101

Ref.Sonepar

347270

EAN

8430028001925

Caja general de protección 40A (14x51) esquema 1-2 es una pieza que cuenta con base 14x51 y entrada estribo de 25 mm². Esta caja con esquema 1-2 dispone de salida tornillo inox M12 y tiene una intensidad de 40A. Así, este producto se enmarca dentro de la gama de Zona Sevillana-Endesa, línea que ofrece una variedad de cajas, armarios y equipos indicados según la Norma Sevillana-Endesa.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS