CAHORS - Caja general de protección 40A (14x51) esquema 3-4 - 0440121
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0440121
Ref.Sonepar
462863
EAN
8430028001338
Caja general de protección 40A (14x51) esquema 3-4 es una pieza que cuenta con base 14x51 y entrada estribo de 25 mm². Esta caja con esquema 3-4 dispone de salida tornillo inox M12 y tiene una intensidad de 40A. Así, este producto se enmarca dentro de la gama de Zona Sevillana-Endesa, línea que ofrece una variedad de cajas, armarios y equipos indicados según la Norma Sevillana-Endesa.