CAHORS - Caja general de protección 40A (14x51) esquema 7a
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0440171
Ref.Sonepar
462864
EAN
8430028000522
Caja general de protección 40A (14x51) esquema 7a es una pieza que cuenta con base 14x51 y entrada estribo de 25 mm². Esta caja con esquema 7 dispone de salida tornillo inox M10 y tiene una intensidad de 40A. Así, este producto se enmarca dentro de la gama de Zona Sevillana-Endesa, línea que ofrece una variedad de cajas, armarios y equipos indicados según la Norma Sevillana-Endesa.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS