CAHORS - Caja general de protección 63A (22x58) esquema 7 - 0441221-EN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0441221-EN
Ref.Sonepar
462865
EAN
8499090107126
Caja general de protección 63A (22x58) esquema 7 es una pieza que cuenta con base 22x58 y entrada y salida bimetálica de 50mm². Esta caja con esquema 7 dispone de una intensidad de 63A. Así, este producto se enmarca dentro de la gama de Zona Endesa, línea que ofrece una variedad de conjuntos de sobretensión, cajas de protección y armarios de alumbrado público.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS