CAHORS - Caja general de protección 7-160/BUC T00 160A - 0445070
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0445070
Ref.Sonepar
276694
EAN
8430028469312
Caja general de protección 7-160/BUC T00 160A. Características: caja General de Protección (Caja general de protección ). Bases unipolares cerradas (BUC) tamaño 00, 160 A. Base de neutro tamaño 00. Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS