CAHORS - Caja general de protección 8-160/BUC 160A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0445080
Ref.Sonepar
347276
EAN
8499011727211
Caja general de protección 8-160/BUC 160A. Características: caja General de Protección (Caja general de protección ). Bases unipolares cerradas (BUC) tamaño 00, 160 A. Base de neutro tamaño 00. Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS