CAHORS - Caja general de protección 9-400/BUC T2 400A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0446721-400
Ref.Sonepar
462631
EAN
8430028490040
Caja general de protección 9-400/BUC T2 400A. Caja General de Protección (Caja general de protección ). Bases unipolares cerradas tamaño 1, 400 A. Base de neutro tamaño 1. Tornillos de acero inoxidable embutidos en las pletinas de entrada y salida de abonado, para el conexionado de terminales bimetálicos.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS