CAHORS - Caja general de protección para medida CPM3-S4/4 2 trifásico - 0255511

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja general de protección para medida CPM3-S4/4 2 trifásico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0255511

Ref.Sonepar

347043

EAN

8499011973663

Caja general de protección para medida CPM3-S4/4 2 trifásico. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo MAXINTER con dos mirillas. Cerradura triangular con dispositivo de candado. placa de montaje troquelada según equipo. Base de neutro amovible de 160 a con borne bimetálico de hasta 50 mm2 de capacidad. Bases unipolares cerradas BUC tamaño 00 de 160 A. Cableado conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de sección. Cable con aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R. Deribornes de entrada y conexiones para derivaciones individuales.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS