CAHORS - Caja general de protección SEVILLANA CGP-7-400 400A T-2 ESQ - 0446113-EN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0446113-EN
Ref.Sonepar
462873
EAN
8430028101267
Caja general de protección 400A T-2 ESQ.7. Características: Montaje en acometidas aéreas (superficial) o subterráneas (en hueco de nicho). Bases tamaño 0, 160A. Borna para conexión a tierra del neutro. Tornillos de acero inoxidable M8 embutidos en las pletinas para conexiones eléctricas.
Un producto de CAHORS
Descubra la serie CAHORS