Fin de vida

CAHORS - Caja general de protección SEVILLANA CGP-9-400 400A T-2 ESQ

Cahors Española, S.A.
CopiarCopiar
CAHORS - Caja general de protección SEVILLANA CGP-9-400 400A T-2 ESQ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0446122-EN

Ref.Sonepar

315386

EAN

8430028101229

Caja general de protección 400A T-2 ESQ.9. Características: Montaje en acometidas aéreas (superficial) o subterráneas (en hueco de nicho). Bases tamaño 0, 160A. Borna para conexión a tierra del neutro. Tornillos de acero inoxidable M8 embutidos en las pletinas para conexiones eléctricas.

Un producto de CAHORS

Descubra la serie CAHORS